HARTING - FO CABLE ASSY-1M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33542110010001
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120816537
Hersteller Artikelnummer
33542110010001
Hersteller Typ
33542110010001
Hersteller Artikel Nr.:
33542110010001
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.322 kg


