HARTING - FO CABLE ASSY-1M-2xPP Metal SCRJ MM POF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33532110010002
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140150768
Sonepar Artikelnummer
120816515
Hersteller Artikelnummer
33532110010002
Hersteller Typ
33532110010002
Hersteller Artikel Nr.:
33532110010002
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.198 kg


