Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - FO CABLE-MM50-2CH.-20M,RING

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - FO CABLE-MM50-2CH.-20M,RING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33587510200003

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120816704

Hersteller Artikelnummer

33587510200003

Hersteller Typ

33587510200003

Hersteller Artikel Nr.:

33587510200003

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.720 kg

LWL-Kabel, Multimode, 50 / 125 µm, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 20 m