Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 100m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33042111000002

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 100 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140258792

Sonepar Artikelnummer

120816207

Hersteller Artikelnummer

33042111000002

Hersteller Typ

33042111000002

Hersteller Artikel Nr.:

33042111000002

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

100 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

3.100 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, LWL-Kabel, Multimode, Kabellänge: 100 m