Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Frame Han 22HPR female 4xHC250

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Frame Han 22HPR female 4xHC250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400229902

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140193956

Sonepar Artikelnummer

120807416

Hersteller Artikelnummer

09400229902

Hersteller Typ

09400229902

Hersteller Artikel Nr.:

09400229902

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.051 kg

Halterahmen, für Buchseneinsätze, 4x Han HC Modular 250, Baugröße: 22 HPR