Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Frame Han 34HPR EasyCon 4xHC650 f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400349924

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194205

Sonepar Artikelnummer

120807472

Hersteller Artikelnummer

09400349924

Hersteller Typ

09400349924

Hersteller Artikel Nr.:

09400349924

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.524 kg

Halterahmen, für Buchseneinsätze, 4x Han HC Modular 650, Baugröße: 34 HPR