Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Führungsstift HanD/E, Edelstahl

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Führungsstift HanD/E, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09330009927

  • Ausführung des Codierelements - Stift

  • Werkstoff des Codierelements - Metall

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120806831

Hersteller Artikelnummer

09330009927

Hersteller Typ

09330009927

Hersteller Artikel Nr.:

09330009927

Ausführung des Codierelements:

Stift

Werkstoff des Codierelements:

Metall

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.002 kg

Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung Einsatz mit Schraubadapter mit/ohne Griffblech, Stift, Edelstahl