Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - FÜLLELEMENT 50 MM

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - FÜLLELEMENT 50 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17990000052

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120813047

Hersteller Artikelnummer

17990000052

Hersteller Typ

17990000052

Hersteller Artikel Nr.:

17990000052

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.059 kg

Füllelement, 50 mm