Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Gelenkrah. 12xMod A-L Han 34HPR TgV

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Gelenkrah. 12xMod A-L Han 34HPR TgV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110349976

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194380

Sonepar Artikelnummer

120804307

Hersteller Artikelnummer

09110349976

Hersteller Typ

09110349976

Hersteller Artikel Nr.:

09110349976

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.188 kg

Halterahmen, für bis zu 12 Einzelmodule, A L, Baugröße: 34 HPR