HARTING - Gelenkrahmen für 2 Module Baugröße 6B (bedruckt A..B)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140060303
Länge - 51.2 mm
Breite - 34.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Direktmontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120382153
Hersteller Artikelnummer
09140060303
Hersteller Typ
09140060303
Hersteller Artikel Nr.:
09140060303
Länge:
51.2 mm
Breite:
34.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg


