Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Gelenkrahmen für 2 Module Baugröße 6B (bedruckt a..b)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Gelenkrahmen für 2 Module Baugröße 6B (bedruckt a..b)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140060313

  • Werkstoff des Befestigungselements - Aluminium

  • Mit PE-Anschluss - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120382189

Hersteller Artikelnummer

09140060313

Hersteller Typ

09140060313

Hersteller Artikel Nr.:

09140060313

Werkstoff des Befestigungselements:

Aluminium

Mit PE-Anschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

HARTING Han-Modular Gelenkrahmen für 2 Module, Baugröße 6B, bedruckt a–b (9140060313). Modulträgerrahmen für das HARTING Han-Modular-System, ermöglicht individuelle Steckverbinder-Bestückung mit 2 Modul-Positionen.