HARTING - Gelenkrahmen für 3 Module Baugröße 10B (bedruckt a..c)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140100313
Länge - 64.15 mm
Breite - 34.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Direktmontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120382545
Hersteller Artikelnummer
09140100313
Hersteller Typ
09140100313
Hersteller Artikel Nr.:
09140100313
Länge:
64.15 mm
Breite:
34.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


