HARTING - Gelenkrahmen für 4 Module Baugröße 16B (bedruckt A..D)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140160303
Länge - 84.65 mm
Breite - 34.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120382437
Hersteller Artikelnummer
09140160303
Hersteller Typ
09140160303
Hersteller Artikel Nr.:
09140160303
Länge:
84.65 mm
Breite:
34.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg


