Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Gelenkrahmen für 6 Module Baugröße 24B (bedruckt a..f)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Gelenkrahmen für 6 Module Baugröße 24B (bedruckt a..f)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140240313

  • Anzahl der Modulplätze - 6

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120382433

Hersteller Artikelnummer

09140240313

Hersteller Typ

09140240313

Hersteller Artikel Nr.:

09140240313

Anzahl der Modulplätze:

6

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.075 kg

HARTING Han-Modular Gelenkrahmen für 6 Module, Baugröße 24B, bedruckt a–f (9140240313). Großer Modulträgerrahmen für 6 frei wählbare Han-Modular-Einsätze.