HARTING - Gelenkrahmen plus für 2 Module Baugröße 6B (bedruckt A..B)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140060361
Länge - 51.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140161825
Sonepar Artikelnummer
120804683
Hersteller Artikelnummer
09140060361
Hersteller Typ
09140060361
Hersteller Artikel Nr.:
09140060361
Länge:
51.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg


