HARTING - Gelenkrahmen plus für 2 Module Baugröße 6B (bedruckt a..b)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140060371
Anzahl der Modulplätze - 2
Länge - 51.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140161832
Sonepar Artikelnummer
120804684
Hersteller Artikelnummer
09140060371
Hersteller Typ
09140060371
Hersteller Artikel Nr.:
09140060371
Anzahl der Modulplätze:
2
Länge:
51.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


