HARTING - Gelenkrahmen plus für 3 Module Baugröße 10B (bedruckt A..C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140100361
Länge - 64.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Direktmontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140161955
Sonepar Artikelnummer
120804718
Hersteller Artikelnummer
09140100361
Hersteller Typ
09140100361
Hersteller Artikel Nr.:
09140100361
Länge:
64.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Direktmontage möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


