HARTING - Gelenkrahmen plus für 3 Module Baugröße 10B (bedruckt a..c)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140100371
Anzahl der Modulplätze - 3
Mit Schutzleiter - Ja
Länge - 64.2 mm
Breite - 34.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140161849
Sonepar Artikelnummer
120804719
Hersteller Artikelnummer
09140100371
Hersteller Typ
09140100371
Hersteller Artikel Nr.:
09140100371
Anzahl der Modulplätze:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Länge:
64.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg


