HARTING - Gelenkrahmen plus für 4 Module Baugröße 16B (bedruckt A..D)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09140160361
Länge - 84.6 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Direktmontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140161962
Sonepar Artikelnummer
120804729
Hersteller Artikelnummer
09140160361
Hersteller Typ
09140160361
Hersteller Artikel Nr.:
09140160361
Länge:
84.6 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Direktmontage möglich:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


