Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Gender changer M/F 9 pole

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Gender changer M/F 9 pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090605

  • Polzahl - 9

  • Anschlussart - sonstige

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140089334

Sonepar Artikelnummer

120810047

Hersteller Artikelnummer

09670090605

Hersteller Typ

09670090605

Hersteller Artikel Nr.:

09670090605

Polzahl:

9

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.009 kg

Gender Changer, Bemessungsstrom: 3 A, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), blau, Kontakte: 9, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni