HARTING - Ha-VIS eCon 2050GX-I-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24144050000
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140194946
Sonepar Artikelnummer
120816181
Hersteller Artikelnummer
24144050000
Hersteller Typ
24144050000
Hersteller Artikel Nr.:
24144050000
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
113.5 mm
Breite:
52.4 mm
Tiefe:
26.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.151 kg


