HARTING - Ha-VIS eCon 2080GX-I-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24144080000
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140194977
Sonepar Artikelnummer
120816182
Hersteller Artikelnummer
24144080000
Hersteller Typ
24144080000
Hersteller Artikel Nr.:
24144080000
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Max. Leistungsaufnahme:
4.6 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
113.5 mm
Breite:
52.4 mm
Tiefe:
26.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.163 kg


