HARTING - Ha-VIS eCon 2160GBT-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24024160000
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140194939
Sonepar Artikelnummer
120816070
Hersteller Artikelnummer
24024160000
Hersteller Typ
24024160000
Hersteller Artikel Nr.:
24024160000
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
113.5 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
27.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.540 kg


