HARTING - Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24035052320
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140195318
Sonepar Artikelnummer
120816172
Hersteller Artikelnummer
24035052320
Hersteller Typ
24035052320
Hersteller Artikel Nr.:
24035052320
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. Leistungsaufnahme:
141.6 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
142 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
107.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.896 kg


