HARTING - Ha-VIS eCon 3060B-A-PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24031060030
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140195028
Sonepar Artikelnummer
120816110
Hersteller Artikelnummer
24031060030
Hersteller Typ
24031060030
Hersteller Artikel Nr.:
24031060030
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. Leistungsaufnahme:
138.5 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
142 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
107.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.838 kg


