HARTING - Ha-VIS eCon 3160GB-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24034160010
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140195042
Sonepar Artikelnummer
120816161
Hersteller Artikelnummer
24034160010
Hersteller Typ
24034160010
Hersteller Artikel Nr.:
24034160010
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Max. Leistungsaufnahme:
9.17 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
142 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
107.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.700 kg


