HARTING - Ha-VIS eCon 4080-B1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20772083001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - sonstige
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140135093
Sonepar Artikelnummer
120814803
Hersteller Artikelnummer
20772083001
Hersteller Typ
20772083001
Hersteller Artikel Nr.:
20772083001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
sonstige
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
8
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Max. Leistungsaufnahme:
3.65 W
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
166 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.936 kg


