HARTING - Ha-VIS eCon 7050-B1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20703053943
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140134416
Sonepar Artikelnummer
120814790
Hersteller Artikelnummer
20703053943
Hersteller Typ
20703053943
Hersteller Artikel Nr.:
20703053943
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
5
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
87 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.780 kg


