Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 1000m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 1000m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000690

  • Ader-Zahl - 8

  • AWG-Größe - 24

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140273610

Sonepar Artikelnummer

120807880

Hersteller Artikelnummer

09456000690

Hersteller Typ

09456000690

Hersteller Artikel Nr.:

09456000690

Ader-Zahl:

8

AWG-Größe:

24

Mantel-Farbe:

schwarz

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

7

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

12.000 kg

Kupferkabel (rund), bahntauglich, 4x 2x AWG 24/7, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 1.000 m, Kat. 7 Klasse F bis 600 MHz