Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000704

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 80 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 80 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807888

Hersteller Artikelnummer

09456000704

Hersteller Typ

09456000704

Hersteller Artikel Nr.:

09456000704

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

80 °C

Kategorie:

7

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444290

Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, PE, Kabellänge: 10 m, Kat. 7, Klasse F bis 600 MHz