Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 100m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/19 CAT5 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000138

  • Ader-Zahl - 4

  • AWG-Größe - 22

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140273221

Sonepar Artikelnummer

120807834

Hersteller Artikelnummer

09456000138

Hersteller Typ

09456000138

Hersteller Artikel Nr.:

09456000138

Ader-Zahl:

4

AWG-Größe:

22

Mantel-Farbe:

schwarz

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 90 °C

Kategorie:

5

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

7.620 kg

Kupferkabel (rund), bahntauglich, 4x AWG 22/19, Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752, Kabellänge: 100 m, Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz