Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 50m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456001410

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 85 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 85 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807905

Hersteller Artikelnummer

09456001410

Hersteller Typ

09456001410

Hersteller Artikel Nr.:

09456001410

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

sonstige

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

85 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

85 °C

Kategorie:

5

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

3.365 kg

Kupferkabel, (rund), bahntauglich, 4x AWG 22/7, Kabellänge: 50 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz