HARTING - Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20760000300
Ethernet - Ja
Fast Ethernet - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140134522
Sonepar Artikelnummer
120814793
Hersteller Artikelnummer
20760000300
Hersteller Typ
20760000300
Hersteller Artikel Nr.:
20760000300
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.015 kg
Transceiver, Multimode, Kabellänge: 2.000 m


