HARTING - Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20760200300
Ethernet - Ja
Fast Ethernet - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140134546
Sonepar Artikelnummer
120814795
Hersteller Artikelnummer
20760200300
Hersteller Typ
20760200300
Hersteller Artikel Nr.:
20760200300
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.026 kg
Transceiver, Singlemode, Kabellänge: 15.000 m


