HARTING - Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20760240300
Ethernet - Ja
Fast Ethernet - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140134553
Sonepar Artikelnummer
120814796
Hersteller Artikelnummer
20760240300
Hersteller Typ
20760240300
Hersteller Artikel Nr.:
20760240300
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.028 kg
Transceiver, Singlemode, Kabellänge: 40.000 m


