HARTING - Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20760280300
Ethernet - Ja
Fast Ethernet - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140134560
Sonepar Artikelnummer
120814797
Hersteller Artikelnummer
20760280300
Hersteller Typ
20760280300
Hersteller Artikel Nr.:
20760280300
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.033 kg
Transceiver, Singlemode, Kabellänge: 80.000 m


