HARTING - Halb-Verschraubung Pg13,5-Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005014
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5 .. 13.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120803169
Hersteller Artikelnummer
09000005014
Hersteller Typ
09000005014
Hersteller Artikel Nr.:
09000005014
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 .. 13.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.011 kg


