HARTING - Halb-Verschraubung Pg16-Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005015
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001176
Sonepar Artikelnummer
120803170
Hersteller Artikelnummer
09000005015
Hersteller Typ
09000005015
Hersteller Artikel Nr.:
09000005015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.013 kg
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Klemmbereich: 6,5 .. 16 mm


