HARTING - Halb-Verschraubung Pg29-Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005017
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001190
Sonepar Artikelnummer
120803172
Hersteller Artikelnummer
09000005017
Hersteller Typ
09000005017
Hersteller Artikel Nr.:
09000005017
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.020 kg
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Klemmbereich: 17 .. 28 mm


