HARTING - Halb-Verschraubung Pg36-Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005018
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001206
Sonepar Artikelnummer
120803173
Hersteller Artikelnummer
09000005018
Hersteller Typ
09000005018
Hersteller Artikel Nr.:
09000005018
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.060 kg
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Klemmbereich: 23 .. 34 mm


