HARTING - Halb-Verschraubung Pg42-Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005019
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001213
Sonepar Artikelnummer
120803174
Hersteller Artikelnummer
09000005019
Hersteller Typ
09000005019
Hersteller Artikel Nr.:
09000005019
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.099 kg
Kabelverschraubung, mit ausschneidbarem Dichtring, Klemmbereich: 29 .. 40 mm


