HARTING - Halbverschraub.M25x1,5 Kunst. 10,5-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19120005157
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140124066
Sonepar Artikelnummer
120813175
Hersteller Artikelnummer
19120005157
Hersteller Typ
19120005157
Hersteller Artikel Nr.:
19120005157
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Klemmbereich: 10,5 .. 14 mm


