HARTING - Halbverschraub. M25x1,5 Kunst. 14-17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19120005158
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140124073
Sonepar Artikelnummer
120813176
Hersteller Artikelnummer
19120005158
Hersteller Typ
19120005158
Hersteller Artikel Nr.:
19120005158
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Klemmbereich: 14 .. 17 mm


