HARTING - Halbverschraub.M25x1,5 Kunst. 6,5-9,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19120005156
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39174000
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140124059
Sonepar Artikelnummer
120813174
Hersteller Artikelnummer
19120005156
Hersteller Typ
19120005156
Hersteller Artikel Nr.:
19120005156
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, für Kupplungsgehäuse, Klemmbereich: 6,5 .. 9,5 mm


