HARTING - Halbverschraub.M25x1,5 Metall 10,5-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19120005057
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140124011
Sonepar Artikelnummer
120813172
Hersteller Artikelnummer
19120005057
Hersteller Typ
19120005057
Hersteller Artikel Nr.:
19120005057
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.025 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, Klemmbereich: 10,5 .. 14 mm


