HARTING - Halbverschraub. M25x1,5 Metall 14-17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19120005058
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140124028
Sonepar Artikelnummer
120813173
Hersteller Artikelnummer
19120005058
Hersteller Typ
19120005058
Hersteller Artikel Nr.:
19120005058
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.001 kg
Kabelverschraubung, für Tüllengehäuse, Klemmbereich: 14 .. 17 mm


