HARTING - Halbverschraubung EMV, M25x1,5, Han Q8/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19620005057
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140132153
Sonepar Artikelnummer
120813010
Hersteller Artikelnummer
19620005057
Hersteller Typ
19620005057
Hersteller Artikel Nr.:
19620005057
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.001 kg
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 10,5 ... 14 mm, Schirmdurchmesser: 6 ... 11 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 28


