HARTING - Halbverschraubung EMV, M25x1,5, Han Q8/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19620005058
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74122000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140132160
Sonepar Artikelnummer
120813012
Hersteller Artikelnummer
19620005058
Hersteller Typ
19620005058
Hersteller Artikel Nr.:
19620005058
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.020 kg
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, Klemmbereich: 14 .. 17 mm


