Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Halterung 3xHC250-F enlarged

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Halterung 3xHC250-F enlarged

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110009932

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - Edelstahl

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140015685

Sonepar Artikelnummer

120804256

Hersteller Artikelnummer

09110009932

Hersteller Typ

09110009932

Hersteller Artikel Nr.:

09110009932

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

Edelstahl

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.146 kg

Halterahmen, für Buchseneinsätze, 3x Han HC Modular 250, Baugröße: 24 HPR enlarged