Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Halterung Han 16HPR enlarged-Mod-a-f

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Halterung Han 16HPR enlarged-Mod-a-f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110009946

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - Edelstahl

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194328

Sonepar Artikelnummer

120804266

Hersteller Artikelnummer

09110009946

Hersteller Typ

09110009946

Hersteller Artikel Nr.:

09110009946

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

Edelstahl

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.135 kg

Halterahmen, für bis zu 6 Einzelmodule, a .. f, Baugröße: 16 HPR enlarged